Beli harga kulkas merk bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas)Deskripsi:Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Power Source : 220-240V
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Sharp Kulkas Seri Shine MagneglasDeskripsi:SHINE Series- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas- Flat Door with Magneglas Steel PlateDesign terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Boxatribut:
- Volume (L): 169
- Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
- Power (W): 60
- Color: Dark Graphite
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Weight (g): 30000
- LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear CompressorDeskripsi:- Kapasitas 416L/384L- Warna Finishing Black Steel- Rate Input 90W- Dimensi 700x1680x700mm- Linear Compressor Yes- Door Cooling+: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Movable Ice Tray: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Inverter Linear Compressor- Door Cooling+- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
Daftar Harga harga kulkas merk bosch Terbaru April 2026
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas) | Rp2.199.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Sharp Kulkas Seri Shine Magneglas | Rp3.299.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas) | Rp5.099.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu Side by Side | Rp12.999.900 |
| LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)

/ayP102171394-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/arP102171387-2.jpg)




/P101518404-1.jpg)